Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Muffe BSPP-Innengewinde 3/8"x1/8" 160223818

  • ERIKS:11581227
  • Hersteller:160223818
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

3,57 €/ Stückexkl. MwSt

4,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
16
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Schlüsselweite
22 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen
Product Image

RX Reduziermuffe - 1/8 x 3/8

  • ERIKS:24203817
  • Manufacturer:W89A-12502

2,93 €/ Stückexkl. MwSt

3,43 €inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026