Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Muffe BSPP-Innengewinde 1/4"x1/4" 160222828

  • ERIKS:11581226
  • Hersteller:160222828
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

2,90 €/ Stückexkl. MwSt

3,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
16
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Schlüsselweite
17 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen
Product Image

FLEXION Muffe - 1/4

  • ERIKS:24203443

1,96 €/ Stückexkl. MwSt

2,29 €inkl. MwSt

353 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026