Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung Ø6mm x R3/8 431250638

  • ERIKS:11582986
  • Hersteller:431250638
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
3/8" BSPT(R)
Schlüsselweite
13 mm
Schlüsselweite 2
17 mm