Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung Ø18mm x R1/2 431251848

  • ERIKS:11582999
  • Hersteller:431251848
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

15,86 €/ Stückexkl. MwSt

18,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
1/2" BSPT(R)
Schlüsselweite
30 mm
Schlüsselweite 2
24 mm