Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung Ø12mm x R1/4 431251228

  • ERIKS:11582993
  • Hersteller:431251228
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

8,99 €/ Stückexkl. MwSt

10,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
Schlüsselweite
22 mm
Schlüsselweite 2
18 mm