Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung Ø12mm x R1/2 431251248

  • ERIKS:11582995
  • Hersteller:431251248
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

9,85 €/ Stückexkl. MwSt

11,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/2" BSPT(R)
Schlüsselweite
22 mm
Schlüsselweite 2
21 mm