Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung Ø10mm x R1/2 431251048

  • ERIKS:11582992
  • Hersteller:431251048
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

9,22 €/ Stückexkl. MwSt

10,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
1/2" BSPT(R)
Schlüsselweite
19 mm
Schlüsselweite 2
21 mm