Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung BSPT Außengewinde Ø6mm x R1/8 241250618

  • ERIKS:11582566
  • Hersteller:241250618
Image 1
▪ Sehr gut geeignet für Vakuumanwendungen
▪ Einfache und schnelle Montage von Pneumatiksystemen
▪ Robustes und kompaktes Design
▪ Alle Verschraubungskörper aus Messing
▪ Vernickelte Oberfläche bietet erhöhten Korrosionsschutz
▪ Hohe Betriebssicherheit durch formschlüssige Schlauchverbindung auch bei Handmontage
▪ Gut geeignet für sehr flexible und weiche Schläuche mit kleinen Biegeradien
▪ Einschließlich Überwurfmutter
Zur Liste hinzufügen

3,97 €/ Stückexkl. MwSt

4,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
24
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
6x4mm
Anschluss 2
1/8" BSPT(R)
Schlüsselweite
12 mm
Betriebstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar