5,41 €/ Stückexkl. MwSt
6,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 24 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 10x8mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPT(R) |
Schlüsselweite | 14 mm |
Betriebstemperatur | von -18 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |