Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung BSPP Außengewinde Ø12mm x G1/2 242251248

  • ERIKS:11582636
  • Hersteller:242251248
Image 1
▪ Sehr gut geeignet für Vakuumanwendungen
▪ Einfache und schnelle Montage von Pneumatiksystemen
▪ Robustes und kompaktes Design
▪ Alle Verschraubungskörper aus Messing
▪ Vernickelte Oberfläche bietet erhöhten Korrosionsschutz
▪ Hohe Betriebssicherheit durch formschlüssige Schlauchverbindung auch bei Handmontage
▪ Gut geeignet für sehr flexible und weiche Schläuche mit kleinen Biegeradien
▪ Einschließlich Überwurfmutter
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
24
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
12x10mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
24 mm
Betriebstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar