Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung Außengewinde BSPP Ø8mm x G3/8 432250838

  • ERIKS:11583059
  • Hersteller:432250838
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

8,51 €/ Stückexkl. MwSt

9,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
Schlüsselweite
14 mm
Schlüsselweite 2
22 mm