Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung Außengewinde BSPP Ø14mm x G3/8 432251438

  • ERIKS:11583062
  • Hersteller:432251438
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

11,69 €/ Stückexkl. MwSt

13,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
14 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
Schlüsselweite
24 mm
Schlüsselweite 2
22 mm