Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung Außengewinde BSPP Ø10mm x G3/8 432251038

  • ERIKS:11583061
  • Hersteller:432251038
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

10,45 €/ Stückexkl. MwSt

12,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
Schlüsselweite
19 mm
Schlüsselweite 2
22 mm