Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Durchgangsverbindung Ø16mm 430201600

  • ERIKS:11582931
  • Hersteller:430201600
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

20,80 €/ Stückexkl. MwSt

24,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Schlüsselweite
27 mm
Schlüsselweite 2
22 mm