Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Aufschraubverschraubung Innengewinde BSPP Ø12mm x G1/2 432261248

  • ERIKS:11583079
  • Hersteller:432261248
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

9,75 €/ Stückexkl. MwSt

11,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
Schlüsselweite
24 mm
Schlüsselweite 2
22 mm