Eriks
NORGREN

NORGREN Führungs- und StopzylinderM/61040/MR/50

  • ERIKS:11577280
  • Hersteller:M/61040/MR/50
Image 1
▪ Führungsgenauigkeit ± 0,02 mm
▪ Verdrehgenauigkeit ± 0,02°
▪ Integrierte stabile Führungsstangen
▪ Einfache Installation
▪ Standard mit Magnetkolben
▪ Dämpfungsscheiben zur Geräuschminderung
Zur Liste hinzufügen

851,97 €/ Stückexkl. MwSt

996,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/61000/MR
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Kugellager