Eriks
NORGREN

NORGREN Fleetfit Gerade Verschraubung metrisches Gewinde Ø8mm x M22x1.5 97466648

  • ERIKS:11583132
  • Hersteller:97466648
Image 1
▪ Einfache Rohr-/Schlauchmontage und -demontage (kein Werkzeug erforderlich)
▪ Wenige Komponenten, damit Reduzierung von Leckagemöglichkeiten
▪ Korrosionsbeständig
▪ Schnelle Identifikation - Rohrdurchmesser auf dem Lösering gekennzeichnet
▪ Zeitersparnis durch geringeren Montage- und Wartungsaufwand
▪ Hohe Zuverlässigkeit und weniger Tests
▪ Einfache Rohr-/Schlauchmontage in Bereichen mit eingeschränktem Zutritt
▪ Einhaltung spezifischer Normen und Vorschriften
Zur Liste hinzufügen

67,56 €/ Stückexkl. MwSt

79,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Fleetfit
Hersteller ID
97466648
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 22x1.5
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C