67,56 €/ Stückexkl. MwSt
79,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Fleetfit |
Hersteller ID | 97466658 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 22x1.5 |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |