Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler Olympian Plus Entleerung manuell NPT1/2" B64G-4AK-MD3-RMN

  • ERIKS:11580741
  • Hersteller:B64G-4AK-MD3-RMN
Image 1
▪ Hocheffiziente Wasser- und Teilchenabscheidung
▪ Sehr gute Regelcharakteristik
▪ Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
▪ Bajonett-Verschluss der Behälter vereinfacht die Wartung
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

256,76 €/ Stückexkl. MwSt

300,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
B64G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Aluminium
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Eingangsdruck
17 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
Polyurethan
Material Filterelement
Kunststoff gesintert
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B64G-KITM40R

  • ERIKS:11585191
  • Manufacturer:B64G-KITM40R

149,91 €/ Stückexkl. MwSt

175,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026