218,21 €/ Stückexkl. MwSt
255,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Typ | B64G |
Funktion | Filter-Regler |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | Aluminium |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Eingangsdruck | 17 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 10 bar |
Material Dichtung | Polyurethan |
Material Filterelement | Kunststoff gesintert |
Material Gehäuse | Zink-Legierung |
149,91 €/ Stückexkl. MwSt
175,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026