622,34 €/ Stückexkl. MwSt
728,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Typ | B68G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | Aluminium |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Eingangsdruck | 17 bar |
Einstellbereich | 0.4 - 8 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Kunststoff gesintert |
Material Gehäuse | Aluminium |
225,06 €/ Stückexkl. MwSt
263,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026