Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler Olympian Plus Entleerung automatisch G1.1/2" B68G-BGK-AR3-RLN

  • ERIKS:11580774
  • Hersteller:B68G-BGK-AR3-RLN
Image 1
▪ Hocheffiziente Wasser- und Teilchenabscheidung
▪ Sehr gute Regelcharakteristik
▪ Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
▪ Bajonett-Verschluss der Behälter vereinfacht die Wartung
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

677,89 €/ Stückexkl. MwSt

793,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
B68G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1.1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Aluminium
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Eingangsdruck
17 bar
Einstellbereich
0.4 - 8 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Kunststoff gesintert
Material Gehäuse
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B68G-KITA40R

  • ERIKS:11585192
  • Manufacturer:B68G-KITA40R

225,06 €/ Stückexkl. MwSt

263,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026