Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler Olympian Plus Entleerung automatisch B64G-NNK-AD2-RMN

  • ERIKS:11580753
  • Hersteller:B64G-NNK-AD2-RMN
Image 1
▪ Hocheffiziente Wasser- und Teilchenabscheidung
▪ Sehr gute Regelcharakteristik
▪ Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
▪ Bajonett-Verschluss der Behälter vereinfacht die Wartung
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

338,16 €/ Stückexkl. MwSt

395,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
B64G
Funktion
Filter-Regler
Abscheidegrad
25 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Aluminium
Max. Eingangsdruck
17 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
Polyurethan
Material Filterelement
Kunststoff gesintert
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B64G-KITA40R

  • ERIKS:11585190
  • Manufacturer:B64G-KITA40R

256,81 €/ Stückexkl. MwSt

300,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026