Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung manuell NPT1/2" B74G-4AK-QD3-RMN

  • ERIKS:11580884
  • Hersteller:B74G-4AK-QD3-RMN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

464,87 €/ Stückexkl. MwSt

543,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B74G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Aluminium
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
17
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B74G-KITM40R

  • ERIKS:11585200
  • Manufacturer:B74G-KITM40R

197,30 €/ Stückexkl. MwSt

230,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026