444,98 €/ Stückexkl. MwSt
520,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | B74G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | Aluminium |
Selbstentlüftend | Nein |
Einsatztemperatur | von -34 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 |
Max. Eingangsdruck | 10 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 4 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Material Gehäuse | Aluminium |
197,30 €/ Stückexkl. MwSt
230,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026