464,87 €/ Stückexkl. MwSt
543,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | B74G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | Aluminium |
Selbstentlüftend | Ja |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 |
197,30 €/ Stückexkl. MwSt
230,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026