Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung manuell G1/2" B74G-4GK-QP3-RMG

  • ERIKS:11580893
  • Hersteller:B74G-4GK-QP3-RMG
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

451,26 €/ Stückexkl. MwSt

527,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B74G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B74G-KITM40R

  • ERIKS:11585200
  • Manufacturer:B74G-KITM40R

197,30 €/ Stückexkl. MwSt

230,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026