371,25 €/ Stückexkl. MwSt
434,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | B74G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | PC |
Selbstentlüftend | Ja |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Einstellbereich | 0.3 - 10 bar |
197,30 €/ Stückexkl. MwSt
230,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026