Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung manuell 3/8" PTF B73G-3GK-QD3-RMN

  • ERIKS:11580857
  • Hersteller:B73G-3GK-QD3-RMN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

591,68 €/ Stückexkl. MwSt

692,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B73G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Aluminium
Einsatztemperatur
von -34 bis 80 °C
Max. Eingangsdruck
17 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B73G-KITM40R

  • ERIKS:11585198
  • Manufacturer:B73G-KITM40R

200,00 €/ Stückexkl. MwSt

234,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026