Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung halbautomatisch G3/8" B72G-3GK-ST1-RMN

  • ERIKS:11580834
  • Hersteller:B72G-3GK-ST1-RMN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

245,26 €/ Stückexkl. MwSt

286,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B72G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Halbautomatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Zink
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B72G-KITM40R

  • ERIKS:11585196
  • Manufacturer:B72G-KITM40R

103,33 €/ Stückexkl. MwSt

120,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026