387,94 €/ Stückexkl. MwSt
453,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | B72G |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | Zink |
Einsatztemperatur | von -34 bis 65 °C |
Max. Eingangsdruck | 10 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 10 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Material Gehäuse | Zink |
180,19 €/ Stückexkl. MwSt
210,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026