Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung automatisch G1/4" B72G-2GK-AE3-RMN

  • ERIKS:24206442
  • Hersteller:B72G-2GK-AE3-RMN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

387,94 €/ Stückexkl. MwSt

453,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B72G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Zink
Einsatztemperatur
von -34 bis 65 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Zink
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B72G-KITA40R

  • ERIKS:11585194
  • Manufacturer:B72G-KITA40R

180,19 €/ Stückexkl. MwSt

210,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026