Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler EXCELON® Entleerung automatisch G1/2" B73G-4GK-AT3-RMN

  • ERIKS:11611966
  • Hersteller:B73G-4GK-AT3-RMN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Hocheffiziente Wasser- und Partikelabscheidung
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Verrasten des Einstellknopfes und Verstellsperre sichern den eingestellten Druck
Zur Liste hinzufügen

648,28 €/ Stückexkl. MwSt

758,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
B73G
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 10 bar
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B73G-KITA40R

  • ERIKS:11585197
  • Manufacturer:B73G-KITA40R

272,65 €/ Stückexkl. MwSt

319,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026