126,29 €/ Stückexkl. MwSt
147,76 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | B07 |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | Zink |
Einsatztemperatur | von -34 bis 65 °C |
Max. Eingangsdruck | 17 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 7 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Material Gehäuse | Zink |
64,01 €/ Stückexkl. MwSt
74,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026