Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler Entleerung manuell G1/4" B07-201-M1KG

  • ERIKS:11580685
  • Hersteller:B07-201-M1KG
Image 1
  • Filterregler für pneumatische Standardanwendungen
  • Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall
  • Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
Zur Liste hinzufügen

87,94 €/ Stückexkl. MwSt

102,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
B07
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Eingangsdruck
10 bar
Einstellbereich
0.3 - 7 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Zink
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz B07-KITM40R

  • ERIKS:11585182
  • Manufacturer:B07-KITM40R

64,01 €/ Stückexkl. MwSt

74,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026