Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler Edelstahl Entleerung manuell NPT1/4" B05-233-M1LA

  • ERIKS:11580664
  • Hersteller:B05-233-M1LA
Image 1
▪ Edelstahlausführung entsprechend NACE
▪ Kompaktes Design, geringe Abmessungen
▪ Drehknopf mit Verrastung
▪ Speziell geeignet für den marinen, petrochemischen Bereich
▪ Ideal für Schalttafeleinbau
Zur Liste hinzufügen

528,04 €/ Stückexkl. MwSt

617,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
B05
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Edelstahl
Einsatztemperatur
von -34 bis 65 °C
Max. Eingangsdruck
17 bar
Einstellbereich
0.3 - 8.6 bar
Material Dichtung
PTFE
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Edelstahl