Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler Edelstahl Entleerung manuell 1/2" PTF B38-444-M1LA

  • ERIKS:11580733
  • Hersteller:B38-444-M1LA
Image 1
▪ Geräte sind gemäß Lloyds Register zugelassen
▪ Materialien gem. NACE-Empfehlungen [MR-0175, Stand 2002]
▪ Geeignet für Marine, Offshore, Lebensmittelverarbeitung und zahnmedizinische Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

1.256,83 €/ Stückexkl. MwSt

1.470,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
B38
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Edelstahl
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Eingangsdruck
31 bar
Einstellbereich
0.3 - 9 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium