Eriks
NORGREN

NORGREN Filterregler Aluminium Entleerung manuell 1/4" PTF B38-200-B1KA

  • ERIKS:11580708
  • Hersteller:B38-200-B1KA
Image 1
▪ Edelstahlausführung entsprechend NACE-Standard MR-01-75
▪ Einsetzbar in maritimer Umgebung, in der Öl- und Gasförderung, Chemie sowie allgemeinen Industrieanwendungen
▪ Ausführung mit oder ohne Überdrucksicherung
▪ Überdrucksicherung verhindert Ansteigen des Sekundärdrucks über den eingestellten Wert
Zur Liste hinzufügen

433,51 €/ Stückexkl. MwSt

507,21 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
B38
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Aluminium
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Eingangsdruck
31 bar
Einstellbereich
0.25 - 7 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium