Eriks
NORGREN

NORGREN Filter Rostfrei F22-400-M7DA NPT1/2-hand

  • ERIKS:11580948
  • Hersteller:F22-400-M7DA
Image 1
▪ Die Werkstoffe entsprechen den NACE-Empfehlungen (MR-0175, Stand 2002)25-μm-Filterelement als StandardAusrichtbarer Metallbehälter mit Sichtglas
Zur Liste hinzufügen

1.207,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.412,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F22
Material Gehäuse
Edelstahl
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
25 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Edelstahl
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Filterelement
Polypropylen gesintert