Eriks
NORGREN

NORGREN Filter Rostfrei F22-400-A7DA NPT1/2-auto

  • ERIKS:11580945
  • Hersteller:F22-400-A7DA
Image 1
▪ Die Werkstoffe entsprechen den NACE-Empfehlungen (MR-0175, Stand 2002)
▪ 25-μm-Filterelement als Standard
▪ Ausrichtbarer Metallbehälter mit Sichtglas
Zur Liste hinzufügen

1.254,67 €/ Stückexkl. MwSt

1.467,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
F22
Material Gehäuse
Edelstahl
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
25 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Material Behälter
Edelstahl
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Filterelement
Polypropylen gesintert