Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F73G-4GN-AT3 G1/2-auto ablauf

  • ERIKS:11581071
  • Hersteller:F73G-4GN-AT3
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
Zur Liste hinzufügen

429,27 €/ Stückexkl. MwSt

502,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F73G
Material Gehäuse
Aluminium
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Alternativen
Product Image

NORGREN Filter F84G-4GN-AP3 G1/2-auto ablauf 40µm

  • ERIKS:13545056
  • Manufacturer:F84G-4GN-AP3

86,25 €/ Stückexkl. MwSt

100,91 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026