450,24 €/ Stückexkl. MwSt
526,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | F73G |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Ablass | Automatisch |
Betriebstemperatur | von -34 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Dichtung | Neopren |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |