Eriks
NORGREN

NORGREN filter F73G-2GN-AD3 G1/4-auto

  • ERIKS:11581053
  • Hersteller:F73G-2GN-AD3
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau-Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System-Behälter mit Bajonettverschluss
Zur Liste hinzufügen

536,42 €/ Stückexkl. MwSt

627,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F73G
Material Gehäuse
Aluminium
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -34 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert