Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F72G-2GN-QT1 G1/4-man ablauf-5µm

  • ERIKS:11581036
  • Hersteller:F72G-2GN-QT1
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
Zur Liste hinzufügen

128,33 €/ Stückexkl. MwSt

150,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F72G
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert