Eriks
NORGREN

NORGREN filter F68G-NNN-AR3 auto

  • ERIKS:11581011
  • Hersteller:F68G-NNN-AR3
Image 1
▪ Wasser- und Teilchenabscheidung mit hohem Wirkungsgrad
▪ Große Filteroberfläche bewirkt minimalen Druckabfall
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
▪ Standardoptionen umfassen
Zur Liste hinzufügen

319,79 €/ Stückexkl. MwSt

374,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
F68G
Material Gehäuse
Aluminium
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Material Behälter
Aluminium
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Kunststoff gesintert