152,10 €/ Stückexkl. MwSt
177,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Typ | F64G |
Material Gehäuse | Zink-Legierung |
Abscheidegrad | 5 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Material Behälter | Aluminium |
Material Dichtung | Nitrilkautschuk |
Material Filterelement | Kunststoff gesintert |