200,09 €/ Stückexkl. MwSt
234,11 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Typ | F64G |
Material Gehäuse | Zink-Legierung |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Material Behälter | Aluminium |
Material Dichtung | Nitrilkautschuk |
Material Filterelement | Kunststoff gesintert |