Eriks
NORGREN

NORGREN filter F64G-4AN-AD3 G1/2-auto

  • ERIKS:11580960
  • Hersteller:F64G-4AN-AD3
Image 1
▪ Wasser- und Teilchenabscheidung mit hohem Wirkungsgrad
▪ Große Filteroberfläche bewirkt minimalen Druckabfall
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
▪ Standardoptionen umfassen
Zur Liste hinzufügen

446,98 €/ Stückexkl. MwSt

522,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
F64G
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Material Behälter
Aluminium
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Kunststoff gesintert