Eriks
NORGREN

NORGREN filter F18-C00-A3DG G2-auto

  • ERIKS:11580941
  • Hersteller:F18-C00-A3DG
Image 1
▪ Hocheffiziente Wasserabscheidung-Extrem hoher Durchfluss bei minimalem Druckabfall-Gut erkennbares prismatisches Sichtglas-Zwei Manometer-Anschlüsse oben auf dem Gehäuse zur Installation von Druckmessern
Zur Liste hinzufügen

1.418,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.659,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F18
Material Gehäuse
Aluminium
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
2 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Sinterbronze