Eriks
NORGREN

NORGREN Filter F07-100-M1TG G1/8-man ablauf-5µm

  • ERIKS:11580915
  • Hersteller:F07-100-M1TG
Image 1
▪ Hocheffiziente Wasserabscheidung
▪ Sehr kompakte Bauweise
Zur Liste hinzufügen

49,73 €/ Stückexkl. MwSt

58,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F07
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Neopren
Material Filterelement
Polypropylen gesintert